Capteur inductif Balluff BES00AF
Capteur inductif BES00AF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES00AF
Rubix :4239-2658237
Fabricant :BES00AF


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 30 x 65 mm- portée = 15mm - m30 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M30X65, (15MM) M12 BES M30MI-PSC15B-S04G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 30 x 65 mm, Modèle = M30x1,5, Montage = noyé, Portée = 15 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 100 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PA 12, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 30 x 65 mm, Modèle = M30x1,5, Montage = noyé, Portée = 15 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 100 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PA 12, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 30 x 65 mm- portée = 15mm - m30 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Affichage | indicateur de fonction |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | bes m30mi |
| Taille du fil | m30x1,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,63 € HT
/ unité
102,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h