Capteur inductif Balluff BIC000A
Coupleurs inductifs BIC000A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BIC000A
Rubix :4239-2657907
Fabricant :BIC000A


Résumé technique
| Type | coupleur inductif pour transmission de signal m30 |
|---|---|
| Tension, min. | 24 V |
| Tension, max. | 24 V |
Documents
Détails articles : COUPLEUR INDUCT M30 BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
Les coupleurs inductifs de transmission de signaux permettent l’échange de signaux numériques sans contact, garantissant une communication fiable entre deux parties fixes ou mobiles. La transmission unidirectionnelle assure un passage sécurisé des informations, sans usure mécanique ni connecteurs exposés.
Coupleurs inductifs, Fonction = Transmission de signaux, Forme de signal = Unidirectionnel, Entrées numériques = 8x PNP, Distance de transmission = 0...5 mm, Composant = Remote, Raccordement = Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 12-pôles, Tension de sortie = 24 VDC, Courant nominal de sortie = 0.5 A, Matériau du boîtier = Laiton nickelé, revêtu, Dimensions = Ø 30 x 106 mm, Température ambiante = 0...55 °C, Classe de protection = IP67
Coupleurs inductifs, Fonction = Transmission de signaux, Forme de signal = Unidirectionnel, Entrées numériques = 8x PNP, Distance de transmission = 0...5 mm, Composant = Remote, Raccordement = Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 12-pôles, Tension de sortie = 24 VDC, Courant nominal de sortie = 0.5 A, Matériau du boîtier = Laiton nickelé, revêtu, Dimensions = Ø 30 x 106 mm, Température ambiante = 0...55 °C, Classe de protection = IP67
Points forts
Transmission de signaux sans contact, sans maintenance
Fiabilité élevée et longue durée de vie
Insensibles aux vibrations, à la poussière et à l’encrassement
Sorties numériques multiples pour une intégration simplifiée
Construction robuste adaptée aux environnements industriels (IP67)
Fiabilité élevée et longue durée de vie
Insensibles aux vibrations, à la poussière et à l’encrassement
Sorties numériques multiples pour une intégration simplifiée
Construction robuste adaptée aux environnements industriels (IP67)
Applications
Transmission de signaux vers des systèmes mobiles ou rotatifs
Automatisation industrielle
Robotique et convoyeurs intelligents
Machines spéciales et lignes de production
Environnements où les connexions filaires sont contraintes ou peu fiables
Automatisation industrielle
Robotique et convoyeurs intelligents
Machines spéciales et lignes de production
Environnements où les connexions filaires sont contraintes ou peu fiables
Informations techniques
Attributs
| Type | coupleur inductif pour transmission de signal m30 |
|---|---|
| Tension, min. | 24 V |
| Tension, max. | 24 V |
| Matière | laiton nickelé, revêtu |
| Affichage | voyants led d’état power on et inzone |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 55 °C |
| Série | bic m30 uni-standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,22 € HT
/ unité
630,26 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence