Capteur inductif Balluff BIC0009
Coupleurs inductifs BIC0009
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BIC0009
Rubix :4239-2657892
Fabricant :BIC0009


Résumé technique
| Type | coupleur inductif pour la transmission de signaux |
|---|---|
| Tension, min. | 21,6 V |
| Tension, max. | 26,4 V |
Documents
Détails articles : COUPLEUR INDUCT M30 BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
Les coupleurs inductifs de transmission de signaux permettent l’échange de signaux numériques sans contact, garantissant une communication fiable entre deux parties fixes ou mobiles. La transmission unidirectionnelle assure un passage sécurisé des informations, sans usure mécanique ni connecteurs exposés.
Coupleurs inductifs, Fonction = Transmission de signaux, Forme de signal = Unidirectionnel, Sorties numériques = 8x PNP, Distance de transmission = 0...5 mm, Composant = Base, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 12 pôles, Tension d'emploi nominale Ue = 24 VDC, Matériau du boîtier = Laiton nickelé, revêtu, Dimensions = Ø 30 x 107 mm, Température ambiante = 0...55 °C, Classe de protection = IP67
Coupleurs inductifs, Fonction = Transmission de signaux, Forme de signal = Unidirectionnel, Sorties numériques = 8x PNP, Distance de transmission = 0...5 mm, Composant = Base, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 12 pôles, Tension d'emploi nominale Ue = 24 VDC, Matériau du boîtier = Laiton nickelé, revêtu, Dimensions = Ø 30 x 107 mm, Température ambiante = 0...55 °C, Classe de protection = IP67
Points forts
Transmission de signaux sans contact, sans maintenance
Fiabilité élevée et longue durée de vie
Insensibles aux vibrations, à la poussière et à l’encrassement
Sorties numériques multiples pour une intégration simplifiée
Construction robuste adaptée aux environnements industriels (IP67)
Fiabilité élevée et longue durée de vie
Insensibles aux vibrations, à la poussière et à l’encrassement
Sorties numériques multiples pour une intégration simplifiée
Construction robuste adaptée aux environnements industriels (IP67)
Applications
Transmission de signaux vers des systèmes mobiles ou rotatifs
Automatisation industrielle
Robotique et convoyeurs intelligents
Machines spéciales et lignes de production
Environnements où les connexions filaires sont contraintes ou peu fiables
Automatisation industrielle
Robotique et convoyeurs intelligents
Machines spéciales et lignes de production
Environnements où les connexions filaires sont contraintes ou peu fiables
Informations techniques
Attributs
| Type | coupleur inductif pour la transmission de signaux |
|---|---|
| Tension, min. | 21,6 V |
| Tension, max. | 26,4 V |
| Matière | laiton nickelé, revêtu |
| Affichage | inzone, témoin de mise sous tension et visualisation d'état |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 55 °C |
| Série | uni-standard |
| Taille du fil | m30 x 1,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,03 € HT
/ unité
613,24 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence