Capteur inductif Balluff BES000M
Capteur inductif BES000M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES000M
Rubix :4239-2657189
Fabricant :BES M08EB-PSC40F-S49G


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 8 × 30 mm – portée 4 mm – connecteur m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M8X30, (4MM) M8 BES M08EB-PSC40F-S49G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 8 x 30 mm, Modèle = M8x1, Montage = non noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 4000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr) 15 % valable de 50…70 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 8 x 30 mm, Modèle = M8x1, Montage = non noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 4000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Dérive de température max. (% Sr)
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 8 × 30 mm – portée 4 mm – connecteur m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,90 € HT
/ unité
92,28 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence