Capteur inductif Balluff BES04C7
Capteur inductif BES04C7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES04C7
Rubix :4239-2657192
Fabricant :BES04C7


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 18 x 103 mm- portée = 8 mm- m18 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M18X103 HTE TEMP BES 515-360-SA13-D-TF-05
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 18 x 103 mm, Modèle = M18x1, Montage = non noyé, Portée = 8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 200 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PEEK, Raccordement = Câble, 5,00 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...160 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 18 x 103 mm, Modèle = M18x1, Montage = non noyé, Portée = 8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 200 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PEEK, Raccordement = Câble, 5,00 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...160 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 18 x 103 mm- portée = 8 mm- m18 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 160 °C |
| Taille du fil | 5,00 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,55 € HT
/ unité
523,86 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence