Capteur inductif Balluff BES04CL
Capteur inductif BES04CL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES04CL
Rubix :4239-2657238
Fabricant :BES04CL


Résumé technique
| Type | capteur inductif cylindrique résistant à la température ø 12 x 66 mm, m12x1, portée 4 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M12X66 HTE TEMP BES 515-356-SA35-D-TF-02
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 66 mm, Modèle = M12x1, Montage = non noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 200 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4571), Face sensible, matériau = PEEK, Raccordement = Câble, 2,00 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...160 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 66 mm, Modèle = M12x1, Montage = non noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 200 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4571), Face sensible, matériau = PEEK, Raccordement = Câble, 2,00 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...160 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif cylindrique résistant à la température ø 12 x 66 mm, m12x1, portée 4 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable 1.4571 |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 160 °C |
| Taille du fil | 0,34 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,17 € HT
/ unité
462,20 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence