Capteur inductif Balluff BES00AA
Capteur inductif BES00AA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES00AA
Rubix :4239-2657262
Fabricant :2M BES M30MI-PSC15B-BV02


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 30 x 53 mm- portée = 15mm - m30 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCT M30X53 (15MM) PVC 2M BES M30MI-PSC15B-BV02
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 30 x 53 mm, Modèle = M30x1,5, Montage = noyé, Portée = 15 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 100 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PA 12, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 30 x 53 mm, Modèle = M30x1,5, Montage = noyé, Portée = 15 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 100 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PA 12, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 30 x 53 mm- portée = 15mm - m30 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,81 € HT
/ unité
110,17 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence