Capteur inductif Balluff BAW0056
Capteur de distance inductif BAW0056
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BAW0056
Rubix :4239-2657829
Fabricant :BAW0056


Résumé technique
| Type | capteur de distance inductif m12 io‑link, montage non-noyé |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF ANALOGIQUE M12 BAW M12MH-BLC70G-S04G
Les capteurs de distance inductifs permettent la mesure précise et sans contact de positions ou déplacements d’objets métalliques. Ils délivrent un signal analogique proportionnel à la distance mesurée, garantissant une détection fiable et stable en environnement industriel.
Capteur de distance inductif, Dimensions = Ø 12 x 65 mm, Modèle = M12x1, Montage = non noyé, Portée = 0,2...7 mm, Interface = IO-Link 1.1 12 bits, Caractéristique de sortie = décroissant à l'approche, Fréquence limite –3 dB = 1000 Hz, Fidélité de répétition selon BWN = ±14 µm, Écart de linéarité max. = ±70 µm, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Température ambiante = -40...80 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur de distance inductif, Dimensions = Ø 12 x 65 mm, Modèle = M12x1, Montage = non noyé, Portée = 0,2...7 mm, Interface = IO-Link 1.1 12 bits, Caractéristique de sortie = décroissant à l'approche, Fréquence limite –3 dB = 1000 Hz, Fidélité de répétition selon BWN = ±14 µm, Écart de linéarité max. = ±70 µm, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Température ambiante = -40...80 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Mesure précise et répétable
Fonctionnement sans contact et sans usure
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste et adaptée aux milieux industriels
Intégration simple dans les systèmes d’automatisme
Fonctionnement sans contact et sans usure
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste et adaptée aux milieux industriels
Intégration simple dans les systèmes d’automatisme
Applications
Automatisation et construction de machines
Contrôle de position et de déplacement
Surveillance d’usure, d’écart ou de vibration
Robotique et applications de précision
Contrôle de position et de déplacement
Surveillance d’usure, d’écart ou de vibration
Robotique et applications de précision
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de distance inductif m12 io‑link, montage non-noyé |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Affichage | led |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Taille du fil | m12x1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,88 € HT
/ unité
301,06 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence