Caméra Thermique Roebuck 899103, Sensibilité thermique: < 40 mK | Température mini: 400 °C | Température maxi: -20 °C
Caméra thermique avec Bluetooth / WiFi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :899103
Rubix :R600-5485165
Fabricant :899103
EAN :3660338527463


Résumé technique
| Sensibilité thermique | < 40 mk |
|---|---|
| Champs de vision | 50° x 37,2° |
| Température mini | 400 °C |
Documents
Détails articles : THERMX PRO
Les dimenssions d’un téléphone portable – maniable, facile à utiliser et compact – s’appliquent également à la nouvelle caméra thermique infrarouge ROEBUCK TV 296. Son design ergonomique s’accompagne de performances remarquables. La caméra thermique fonctionne avec une résolution thermique réelle de 256 x 192 pixels (soit 49 152 points de mesure), une caméra visuelle de 8 mégapixels, et une fréquence de capture de 25 Hz. Grâce à cette combinaison, la ROEBUCK TV 296 surpasse la plupart des caméras thermiques actuellement disponibles sur le marché. Parmi ses autres caractéristiques notables, on retrouve : une émissivité réglable de manière flexible, 8 palettes de couleurs, une interface USB, un écran tactile couleur de 3,5 pouces. En plus, la caméra thermique assure une connectivité sans fil via Bluetooth et WiFi, facilitant le transfert et l’analyse des données.
Points forts
•Fonction Bluetooth / WiFi intégrée
•Transmission en temps réelvers un téléphone mobile
•Mémoire flash intégrée de 16 Go
•Écran tactile couleur LCD
•Appareil petit, maniable et compact
Informations techniques
Attributs
| Sensibilité thermique | < 40 mk |
|---|---|
| Champs de vision | 50° x 37,2° |
| Température mini | 400 °C |
| Température maxi | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,37 € HT
/ unité
1 003,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h