Thermomètre Citec 207100, Température mini: 0 °C | Température maxi: 120 °C
Thermomètre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :207100
Rubix :0323-2134713
Documents
Détails articles : THERMOMETRE BIMETAL TT INX SONDE D. 63 L100 0+120D TYPE 4120
63, 100, 160
-40°C à 400°C, classe 1
-40°C à 400°C, classe 1
Applications
Applications industrielles et agro-alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Température mini | 0 °C |
|---|---|
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,16 € HT
/ unité
216,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

