Sonde pour température et humidité Wilmart 605302

Sonde 20M-Etrier laiton-ruban noir-précision1.5mm/20M-terre-valise

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wilmart :605302
Rubix :0130-0167561
EAN :4016515041175
SONDE 20M ETRIER COUDE PETROLE GD PRECISION RUB.NOIR CLAS.II
Documents

Détails articles : SONDE 20M ETRIER COUDE PETROLE GD PRECISION RUB.NOIR CLAS.II


Etrier et manivelle en laiton. Le laiton évite les frictions et n'est pas conducteur. Poignée bois. Ruban inox noir avec réserve pour les graduations et chiffres. Attache rapide du lest au ruban. Lest 750g gradué en inox. Mise à la terre pour l'écoulement de toutes charges d'électricité statique. Livré avec une valise de transport. Ruban classe II. Norme CEE Dimensions : 20 m x 13 mm

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,96 HT
/ unité
667,15 TTC
Dont Eco-contribution : 0,03 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours