Caméra Thermique Roebuck 898962, Sensibilité thermique: < 40 mK (@25 °C) | Température mini: -20 °C | Température maxi: 550 °C
Caméra thermique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences




Résumé technique
| Sensibilité thermique | < 40 mk (@25 °c) |
|---|---|
| Champs de vision | 37° x 28° |
| Température mini | -20 °C |
Documents
Détails articles : THERMX PLUS
Affichage : Écran LCD couleur : 2,8", 240 x 320 pixels
Résolution caméra infrarouge : 120 x 90 pixels
Plage de température : -20 à 550°C / -4 à 1022°F
Précision : ±2 °C ou ±2 % (selon la valeur la plus élevée) Pour -15 à 550° C±4°C pour -20 à 15°C
Résolution thermique (NETD) : <40 mK (@25 °C)
Champ de vision (FOV) : 37° × 28°
Fréquence de capture : 25 Hz
Plage spectrale : 8 à 14 µm
Correction d’émissivité : Réglable de 0,01 à 1,0
Arrêt automatique (APO) : Désactivé, 5 minutes ou 20 minutes
Palettes de couleurs : Blanc chaud, Noir chaud, Arc-en-ciel, Fer, Couleur froide
Affichage de l’image : Image visuelle pure, superposition infrarouge ajustable par tranches de 25 %
Fonctionnalités supplémentaires : Date, heure, unités de température, sélection de langue, contrôle de luminosité, activation des points de mesure
Unités de température : °C et °F
Mémoire de stockage : Mémoire flash intégrée (3 Go) avec interface USB-C
Formats de données : JPG, MP4
Indice de protection : IP54
Température de fonctionnement : -20 à 50 °C / -4 à 122 °F
Température de stockage : -20 à 60 °C / -4 à 140 °F
Humidité relative : 10 % à 85 % (sans condensation)
Dimensions : 226 x 96 x 72 mm
Poids : 375 g
Alimentation : 1 batterie lithium intégrée (18650), 2000 mAh
Accessoires inclus : Pochette de transport, sangle de poignet, câble USB-C, chargeur
Informations techniques
| Sensibilité thermique | < 40 mk (@25 °c) |
|---|---|
| Champs de vision | 37° x 28° |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 550 °C |
- Livraison habituellement sous (34) jours