Thermomètre Citec 207065, Température mini: -40 °C | Température maxi: 40 °C
Thermomètre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :207065
Rubix :0323-2064052
Documents
Détails articles : THERMOMETRE BIMETAL TT INX SONDE D. 63 L60 -40+40D TYPE 4120
63, 100, 160
-40°C à 400°C, classe 1
-40°C à 400°C, classe 1
Applications
Applications industrielles et agro-alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Température mini | -40 °C |
|---|---|
| Température maxi | 40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,83 € HT
/ unité
220,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

