Caméra Thermique Bosch GTC 400 C (0601083101), Sensibilité thermique: <50 mK | Température mini: -10 °C | Température maxi: 400 °C
Caméra thermique GTC 400 C Professional
Voir les informations techniquesRéférences







Résumé technique
| Sensibilité thermique | <50 mk |
|---|---|
| Champs de vision | 53x43° |
| Température mini | -10 °C |
Détails articles : CAMERA THERMIQUE CONNECTEE
Échange rapide de données et archivage facile des images thermiques avec l’application Bosch Measuring Master
Fonction « Image dans image » permettant de superposer image thermique et image réelle pour une localisation facile des mesures
Fonctionnement possible avec une batterie Lithium-Ion de 12 V ou des piles alcalines standard grâce au système d’alimentation flexible
La caméra thermique GTC 400 C Professional mesure et affiche les écarts de température en quelques secondes et permet d’enregistrer facilement les résultats. Avec l’application Bosch Measuring Master, il est facile de documenter et transférer les valeurs mesurées. La fonction « Image dans image » permet de superposer images thermiques et images réelles (19 200 px) et d’obtenir des images de grande qualité mettant bien en évidence les écarts de température. Grâce à l’alimentation Dual Power, la caméra peut fonctionner aussi bien avec une batterie Li-Ion 12 V qu’avec des piles alcalines standard.
La caméra est idéale pour contrôler l’isolation de bâtiments et les systèmes de chauffage, pour suivre le cheminement de la chaleur et pour détecter des pièces (par ex. fusibles) en surchauffe. La caméra intelligente GTC 400 C Professional facilite le travail d’un grand nombre de spécialistes lors de chaque phase d’un projet : elle est très utile pour montrer au client des images claires d’une situation, pour la réalisation de travaux préliminaires (par ex. localisation du cheminement des câbles ou conduites) ainsi que pour la documentation et même le suivi d’un projet.
Débit d'absorption spécifique (DAS) : <0,04 W/kg* (*tête, tronc, membres, moyenne pour 10 g de tissu)
Points forts
La technologie image dans l'image superpose les images thermiques et réelles pour une localisation facile de la mesure
Système de batterie flexible pouvant être alimenté par une batterie 12 V LI-ION ou par des piles alcalines standard
Informations techniques
| Sensibilité thermique | <50 mk |
|---|---|
| Champs de vision | 53x43° |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 400 °C |
Foire aux questions
La caméra thermique Bosch GTC 400 C (0601083101) couvre une plage de mesure de -10 °C à +400 °C, avec une précision de mesure IR de ± 3,0 °C. Elle est donc adaptée au repérage d’écarts de température sur cette plage.
La caméra thermique Bosch GTC 400 C (0601083101) embarque un capteur IR de 160 pixels x 120 pixels, soit 19 200 points de mesure, avec un champ visuel de 53° x 43°. Elle offre ainsi une base claire pour visualiser les écarts de température.
La caméra thermique Bosch GTC 400 C (0601083101) peut être alimentée par 4 piles 1,5 V LR6 (AA), une batterie GBA 12 V ou une batterie GBA 10,8 V. Elle s’inscrit donc dans un usage flexible sur chantier.
La caméra thermique Bosch GTC 400 C (0601083101) mémorise 500 images dans une mémoire interne, enregistre les fichiers au format .jpg et transfère les données par Wi-Fi ou microUSB.
La caméra thermique Bosch GTC 400 C (0601083101) est donnée pour une protection IP53, une température de service de -10 – 45 °C et une température de stockage de -20 – 70 °C. Elle convient ainsi à un usage professionnel dans des conditions environnementales encadrées.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h