Thermomètre Citec 207035, Température mini: 0 °C | Température maxi: 400 °C
Thermomètre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :207035
Rubix :0323-2134723
Documents
Détails articles : THERMOMETRE BIMETAL TT INX SONDE D. 63 L45 0+400D TYPE 4120
63, 100, 160
-40°C à 400°C, classe 1
-40°C à 400°C, classe 1
Applications
Applications industrielles et agro-alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Température mini | 0 °C |
|---|---|
| Température maxi | 400 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,29 € HT
/ unité
236,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

