Thermomètre infrarouge SAM FL-1, Erreur admissible: 3 % | Optique: Diode laser (double visée laser, classe 2, 630–670 nm)
Thermomètre laser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :FL-1
Rubix :0149-5039870
EAN :3272670440579


Résumé technique
| Optique | diode laser (double visée laser, classe 2, 630–670 nm) |
|---|
Documents
Détails articles : THERMOMETRE LASER
Double visée laser.
Précision de +/-3%.
Emissivité réglable de 0,10 à 1,0.
Mémorisation automatique des données.
Temps de réponse 150 ms.
Lecture instantanée capacité de -50°C à 500°C.
Poids : 250 g
Précision de +/-3%.
Emissivité réglable de 0,10 à 1,0.
Mémorisation automatique des données.
Temps de réponse 150 ms.
Lecture instantanée capacité de -50°C à 500°C.
Poids : 250 g
Informations techniques
Attributs
| Optique | diode laser (double visée laser, classe 2, 630–670 nm) |
|---|---|
| Poids | 0,25 kg |
| Erreur admissible | 3 % |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,92 € HT
/ unité
273,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h