Thermomètre infrarouge Facom DX.T100PB, Erreur admissible: 2 % | Résolution infrarouge: 0,1 °C | Optique: 16:1

THERMOMETRE INFRAROUGE DX.T100PB (PROMO 1/5/10)

Voir les informations techniques

Références

Facom :DX.T100PB
Rubix :0139-5333019
EAN :3148519066111
THERMOMETRE INFRAROUGE DX.T100PB

Résumé technique

Résolution infrarouge0,1 °c
Optique16:1
Température mini-60 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : THERMOMETRE INFRAROUGE DX.T100PB


Points forts

-Permet de mesurer la température infrarouge sans contact avec un guide laser ou par contact avec un thermocouple K
Rapport D/S (distance : surface) : 16:1
Emissivité : réglable
Mode : Min / Max, Différentiel, Instantané, Moyenne, Alarme (haute et basse)
Connecteur pour mesure avec thermocouples "K

Informations techniques


Attributs
Résolution infrarouge0,1 °c
Optique16:1
Température mini-60 °C
Température maxi625 °C
Poids0,228 kg
Erreur admissible2 %
151,47 € HT
/ unité
181,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.