Tapis GISS 886142, Couleur : Noir | Epaisseur : 6 mm | Matière : PVC

G-mat standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886142
Rubix :C600-6183464
EAN :3660338396090
G-MAT STANDARD NOIR PVC 60CMX10M

Résumé technique

Epaisseur6 mm
Largeur600 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : G-MAT STANDARD NOIR PVC 60CMX10M


Le G-MAT standard de GISS est un tapis améliorant le confort et la sécurité dans les environnements industriels et professionnels. Léger, anti-dérapant et résistant aux huiles et produits chimiques, il facilite l'entretien et les déplacements.

Caractéristiques :
Ce tapis industriel est fabriqué en PVC de haute qualité, offrant une surface texturée et en relief qui garantit une excellente adhérence, même en milieu humide ou huileux. Sa structure à coussin d'air réduit la fatigue et absorbe les chocs, améliorant ainsi le confort au quotidien. Il est conçu pour résister à l'action des huiles et produits chimiques, et dispose de propriétés anti-microbiennes et antifongiques, assurant un environnement plus hygiénique. Facile à installer et à déplacer, il ne nécessite aucune fixation permanente. De plus, son excellente capacité de drainage permet une évacuation rapide des liquides, limitant les risques de glissade.

Spécifications :
- Matière : PVC.
- Surface : texturée et en relief.
- Distance entre mailles : 5 x 32 mm.
- Épaisseur : 6 mm.
- Poids : 3,7 kg au m².
- Taille du rouleau : 60 cm x 10 m.
- Garantie : 1 an.
- Température d'utilisation : de -23 à +60 °C.
- Rétrécissement possible : jusqu'à 2 %.
- Conditionnement : rouleau.
- Coloris disponibles : noir ou bleu.

Normes :
- Antidérapant R10 selon DIN 51130
- Drainage V10 selon DIN 51130
- Résistance au feu Cfl S1 selon EN ISO 13501-1

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est spécialisée depuis plus de 25 ans dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les accessoires de sécurité. Elle répond aux besoins de près de 40 000 clients à travers l'Europe, garantissant la protection des employés tout en optimisant la rentabilité des opérations. GISS collabore avec les meilleurs fournisseurs mondiaux et veille à respecter les normes européennes les plus strictes. Avec plus de 650 agences Rubix dans 22 pays, la marque bénéficie d'une présence à grande échelle et d'une expertise reconnue.

Points forts

- Capacité de drainage optimisée, limitant considérablement les risques de glissade dans les zones exposées aux liquides.
- Bonne adhérence, y compris dans les environnements humides ou exposés aux huiles, offrant une sécurité renforcée pour l’utilisateur.
- Confort supérieur assuré par une structure à coussin d’air qui réduit la fatigue et absorbe les chocs.
- Résiste efficacement aux huiles, produits chimiques et agents biologiques, prolongeant la durée de vie du tapis.

Applications

Idéal pour les zones de passage modérées, les ateliers, les vestiaires et les environnements industriels présentant des surfaces glissantes. Convient parfaitement pour les zones de stockage, étagères et rayonnages, offrant une protection fiable contre les chocs.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur6 mm
Largeur600 mm
Couleurnoir
Longueur10000 mm
Matièrepvc
5 934,36 € HT
/ 12 unités
7 121,23 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (11) jours

Largeur

Couleur