Tapis GISS 884269, Couleur : Noir | Epaisseur : 23 mm | Matière : Caoutchouc NBR

Caillebottis g-mat extreme

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :884269
Rubix :C600-6177451
EAN :3660338377037
CAILLEBOTTIS G-MAT EXTREME MILIEU HUMIDE EXTERIEUR 1X1,5M

Résumé technique

Epaisseur23 mm
Largeur1500 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAILLEBOTTIS G-MAT EXTREME MILIEU HUMIDE EXTERIEUR 1X1,5M


Caillebottis en caoutchouc NBR antidérapant avec de grands orifices pour l'évacuation des salissures à l'intérieur du tapis.
Idéal pour une utilisation en extérieur, exposé au gel, à la neige… Plusieurs dalles peuvent être assemblées grâce à des connecteurs (884270) pour couvrir de plus grandes surfaces.
Type : Caillebottis

Points forts

Utilisable en extérieur, même dans des conditions difficiles (pluie, boue, neige)

Informations techniques


Attributs
Epaisseur23 mm
Largeur1500 mm
Couleurnoir
Longueur1000 mm
Matièrecaoutchouc nbr
Promotion
Au lieu de 86,36 €
65,00 € HT
/ unité
78,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h