Tapis GISS 865545, Couleur : Noir | Epaisseur : 12.5 mm | Matière : Mousse PVC + surface PVC résistante
Tapis anti-fatigue G-MAT WELD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :865545
Rubix :C600-6128179
EAN :3660338198328



Documents
Détails articles : TAPIS ANTI-FATIGUE G-MAT WELD TAPIS SOUDEUR 90X150CM
Tapis soudeur, très résistant et confortable. Ses applications ne se limitent pas aux ateliers de soudage.
Couche inférieure en mousse pour un confort optimal, surface supérieure texturée "diamant" très résistante, traitée anti-feu.
Avec bords biseaux noirs pour plus de sécurité.
Environnement : postes soudeurs ou exigeants.
Epaisseur : 12,5 mm.
GARANTIE 3 ANS.
Couche inférieure en mousse pour un confort optimal, surface supérieure texturée "diamant" très résistante, traitée anti-feu.
Avec bords biseaux noirs pour plus de sécurité.
Environnement : postes soudeurs ou exigeants.
Epaisseur : 12,5 mm.
GARANTIE 3 ANS.
Points forts
Ateliers de soudage, maintenance, production...
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 12,5 mm |
|---|---|
| Largeur | 900 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 1500 mm |
| Matière | mousse pvc + surface pvc résistante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,77 € HT
/ unité
435,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
