Câble en fil d'acier PMS Industrie CA013 2.5 50BP
Câble 7 torons de 7 fils inoxydables CAO13
Voir les informations techniquesRéférences
PMS Industrie :CA013 2.5 50BP
Rubix :7679-7000387
EAN :3660358806999


Résumé technique
| Diamètre câble | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Résistance à la rupture | 139 kg |
Détails articles : CABLE 7TORONS 7 FILS D.2,5 INOX LA COURONNE DE 50M BP
Points forts
câble qualité professionnel - longueur sur mesure possible, nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Résistance à la rupture | 139 kg |
| Poids | 0,009 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,97 € HT
/ unité
125,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours