Câble en fil d'acier Spartex 854865


Câble Gaine 7 Torons de 19 fils

Références
spartex :854865
rubix :C600-7097494
ean :3660338103940
COURONNE CABLE GALVA ENROBE PVC ROUGE 7X7 D.5 MM LONG 25 M
Résumé technique
Diamètre câble5 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture1880 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURONNE CABLE GALVA ENROBE PVC ROUGE 7X7 D.5 MM LONG 25 M


Norme  NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite
Acier galvanisé non graissé - Gaine rouge.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en couronne

Informations techniques


Attributs
Poids3.21
Diamètre câble5 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture1880 kg
Poids2,65 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,62 HT
/ unité
202,34 TTC
Prix dégressifs
1 unité
168,62 HT / unité
5 et plus
151,85 HT / unité
  • En stock; expédié sous 24/48hrs