Câble en fil d'acier Spartex 854859
Câble gaine 7 Torons de 7 fils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854859
Rubix :C600-7097491
EAN :3660338103919





Résumé technique
| Diamètre câble | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Résistance à la rupture | 239 kg |
Documents
Détails articles : BOITE CABLE GALVA ENROBE PVC ROUGE 7X7 D.2 MM LONG 25 M
Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite
Acier galvanisé non graissé - Gaine rouge.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
Câblage croisé droite
Acier galvanisé non graissé - Gaine rouge.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
Diamètre câble nu : 2 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Résistance à la rupture | 239 kg |
| Poids | 0,55 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,15 € HT
/ boite
67,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h