PMS Industrie

Filtres
Catégories
  • Equipement (140)
  • Fixation et montage (2)
  • Transmission (1)
  • 1Marque

    138 produit(s) avec 143 référence(s) :

    Pertinence
    • pms industrie :B60/2/2
    • rubix :7679-7014348
    • ean :3660358068670
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      2000 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      60 mm
    32,48 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :ACCOLJ1
    • rubix :7679-7101483
    • ean :3660358488218
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      1000 kg
    • Qualité
      Coefficient de sécurité 1:4
    • Modèle
      Couleur : Lilas
    79,89 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :COBRA 1/1
    • rubix :7679-7091868
    • ean :3660358833513
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      1000 kg
    • Longueur utile
      1 m
    • Couleur
      Violet
    9,93 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :COBRA 1/2
    • rubix :7679-7091869
    • ean :3660358833520
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      1000 kg
    • Longueur utile
      2 m
    • Couleur
      Violet
    36,35 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :COBRA 1/3
    • rubix :7679-7091870
    • ean :3660358833537
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      1000 kg
    • Longueur utile
      3 m
    • Couleur
      Violet
    49,47 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :COBRA 3/2
    • rubix :7679-7091879
    • ean :3660358833612
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      3000 kg
    • Longueur utile
      2 m
    • Couleur
      Jaune
    114,53 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :ACCLIC/210
    • rubix :7679-7014316
    • ean :3660358521120
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      160 kg
    • Diamètre câble
      30 mm
    • Modèle
      ACCLIC/210
    182,34 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :B30/2/3
    • rubix :7679-7014278
    • ean :3660358062050
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      1000 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      30 mm
    30,52 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :B60/2/3
    • rubix :7679-7014349
    • ean :3660358068922
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      2000 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      60 mm
    42,91 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :COBRA 5/2
    • rubix :7679-7091884
    • ean :3660358833650
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      5000 kg
    • Longueur utile
      2 m
    • Couleur
      Rouge
    129,40 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :COBRA 5/3
    • rubix :7679-7091885
    • ean :3660358833667
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      5000 kg
    • Longueur utile
      3 m
    • Couleur
      Rouge
    213,17 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • pms industrie :COBRA 3/3
    • rubix :7679-7091880
    • ean :3660358833629
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      3000 kg
    • Longueur utile
      3 m
    • Couleur
      Jaune
    76,51 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :B25/2/1
    • rubix :7679-7061360
    • ean :3663143204079
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      500 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      25 mm
    22,74 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :B50/2/2
    • rubix :7679-7094702
    • ean :3660358065938
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      1500 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      50 mm
    34,21 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :CA013 03 25BP
    • rubix :7679-7000388
    • ean :3660358807026
    • Diamètre câble
      3 mm
    • Longueur
      25 m
    • Résistance à la rupture
      500 kg
    71,68 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :B60/2/1
    • rubix :7679-7005359
    • ean :3660358068335
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      2000 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      60 mm
    26,10 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :CA013 02 100BP
    • rubix :7679-7000386
    • ean :3660358806982
    • Diamètre câble
      2 mm
    • Longueur
      100 m
    • Résistance à la rupture
      230 kg
    167,57 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :COBRA 5/4
    • rubix :7679-7091886
    • ean :3660358833674
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      5000 kg
    • Longueur utile
      4 m
    • Couleur
      Rouge
    281,94 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :B60/2/4
    • rubix :7679-7014350
    • ean :3660358069165
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      2000 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      60 mm
    58,89 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :B90/2/3
    • rubix :7679-7014318
    • ean :3660358073971
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      3000 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      90 mm
    70,24 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :B90/2/4
    • rubix :7679-7014319
    • ean :3660358074091
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      3000 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      90 mm
    67,10 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :CA004 06 C50
    • rubix :7679-7086996
    • ean :3660358083161
    • Diamètre câble
      6 mm
    • Longueur
      50 m
    • Résistance à la rupture
      2730 kg
    242,24 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :B90/4/3
    • rubix :7679-7094775
    • ean :3660358075173
    • Charge maxi d'utilisation CMU
      3000 kg
    • Matière
      Polyester
    • Largeur de sangle
      90 mm
    168,26 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pms industrie :CA002 02 100BP
    • rubix :7679-7000379
    • ean :3660358806487
    • Diamètre câble
      2 mm
    • Longueur
      100 m
    • Résistance à la rupture
      258 kg
    70,71 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    24 éléments sur 138