Câble en fil d'acier Spartex 854821

Câble acier galvanisé 7 Torons de 7 fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854821
Rubix :C600-7097472
EAN :3660338103728
BOITE CABLE GALVA ACIER 7X7 DIAM 2,5 MM

Résumé technique

Diamètre câble2,5 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture420 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE CABLE GALVA ACIER 7X7 DIAM 2,5 MM


Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Acier galvanisé non graissé.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Température d'utilisation de -20°C à +100°C
Conditionnement en boîte dévidoir

Informations techniques


Attributs
Diamètre câble2,5 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture420 kg
Poids0,9 kg
28,41 € HT
/ boite
34,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre câble

Longueur

Résistance à la rupture