Câble en fil d'acier Spartex 854851
Câble gaine 7 Torons de 7 fils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854851
Rubix :C600-7097487
EAN :3660338103872





Résumé technique
| Diamètre câble | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Résistance à la rupture | 539 kg |
Documents
Détails articles : BOITE CABLE GALVA ENROBE PVC CRISTAL A7X7 D.3 MM LONG 25M
Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite
Acier galvanisé non graissé - Gaine cristal.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
Câblage croisé droite
Acier galvanisé non graissé - Gaine cristal.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Résistance à la rupture | 539 kg |
| Poids | 1,07 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,29 € HT
/ boite
68,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h