Butée à billes NSK 51316, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 44 mm
Butée à billes 513
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51316
Rubix :0294-1010737
Fabricant :51316 N
EAN :00029176029301


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 44 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51316 CAGE ACIER 80X140X44
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51300 series |
| Cage | acier |
| Poids | 2,74 kg |
| Epaisseur | 44 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 164000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,50 € HT
/ unité
339,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours