Butée à billes Zen S51108, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 13 mm
Butée
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S51108
Rubix :8205-1411481

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES S51108
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | threepartthrust |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 23 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,67 € HT
/ unité
45,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h