Butée à billes FAG 52222, Diamètre intérieur : 95 mm | Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 67 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :52222
Rubix :0255-1010785
Fabricant :0190655400000
EAN :4012801198790


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 67 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52222 CAGE ACIER 95X160X67
Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 4,51 kg |
| Epaisseur | 67 mm |
| Vitesse de référence | 3250 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 126000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 007,62 € HT
/ unité
1 209,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours