Butée à billes SNR 51103, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm
Butées à billes simple effet
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :51103
Rubix :0302-1002499
EAN :3413520102944


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51103 CAGE ACIER 17X30X9
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,025 kg |
| Epaisseur | 9 mm |
| Vitesse de référence | 7100 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 11300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € HT
/ unité
26,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours