Butée à billes FAG 53216, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 29.5 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53216
Rubix :0255-1010824
Fabricant :0190070940000
EAN :4012801199322


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 29,5 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53216 CAGE ACIER 80X115X29.5
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 29,5 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,876 kg |
| Epaisseur | 29,5 mm |
| Vitesse de référence | 3950 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,49 € HT
/ unité
293,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours