Butée à billes SNR 51105, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 11 mm
Butées à billes simple effet
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :51105
Rubix :0302-1002501
EAN :3413520103002


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51105 CAGE ACIER 25X42X11
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,058 kg |
| Epaisseur | 11 mm |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Etancheité | open |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 18100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,52 € HT
/ unité
29,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours