Butée à billes FAG 51410, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 43 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51410
Rubix :0255-1010756
Fabricant :0167154620000
EAN :4012801198387


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 43 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51410 CAGE ACIER 50X110X43
Roulements rainurés à billes 514, à simple effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 514 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,91 kg |
| Epaisseur | 43 mm |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Etancheité | none (open bearing, no seals) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 138000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,21 € HT
/ unité
203,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h