Butée à billes FAG 51134-MP, Diamètre intérieur : 170 mm | Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 34 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51134-MP
Rubix :0255-1010682
Fabricant :0190611960000
EAN :4026677254887


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 34 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51134 CAGE MASSIVE 170X215X34
Roulements rainurés à billes 511..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 2,89 kg |
| Epaisseur | 34 mm |
| Vitesse de référence | 2010 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 127000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
599,93 € HT
/ unité
719,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours