Butée à billes FAG 52208, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 36 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :52208
Rubix :0255-1010773
Fabricant :0167155510000
EAN :4012801162647
BUTEE A BILLES 52208 CAGE ACIER 30X68X36

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52208 CAGE ACIER 30X68X36


Roulements rainurés à billes 522, à double effet, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur36 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Matièreacier
Cageacier
Poids0,55 kg
Vitesse de référence6900 rpm
Etancheitéopen (unsealed)
Charge dynamique de base, axiale - Ca44000 N
107,39 HT
/ unité
128,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.