Butée à billes NSK 52202, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 22 mm
Butée à billes 522
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :52202
Rubix :0294-1010768
Fabricant :52202 N
EAN :00029176062414


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52202 CAGE ACIER 10X32X22
Concues pour supporter des poussées axiales à vitesse élevée, les butées à billes NSK sont composées de rondelles plates qui encadrent les billes. Les butées sont classées dans deux familles: rondelle logement plate ou sphérique. Dans tous les cas, aucun effort axial ne peut être maintenu. Les butées à billes NSK peuvent être simple ou double effet. La simple comprend deux rondelles (arbre et logement) et un assemblage cage et billes. La double possède trois rondelles et deux assemblages cage et billes (les deux rangées de billes sont séparées par la rondelle arbre).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 series |
| Cage | acier |
| Poids | 0,081 kg |
| Epaisseur | 22 mm |
| Vitesse de référence | 4800 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 16700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,60 € HT
/ unité
72,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours