Butée à billes SKF 51311, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 105 mm | Largeur : 35 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51311
Rubix :0301-1010732
Fabricant :39741
EAN :7316577006899
BUTEE A BILLES 51311 CAGE ACIER 55X105X35

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51311 CAGE ACIER 55X105X35


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Points forts

- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur105 mm
Largeur35 mm
Type de roulementeffet simple
Série513
Cageacier
Poids1,3 kg
Epaisseur35 mm
Vitesse de référence2200 rpm
Etancheitéopen (unsealed)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca101000 N
137,85 € HT
/ unité
165,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.