Butée à billes SKF 51122, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 145 mm | Largeur : 25 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :51122
Rubix :0301-1010676
Fabricant :39591
EAN :7316577006578
BUTEE A BILLES 51122 CAGE ACIER 110X145X25

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51122 CAGE ACIER 110X145X25


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur25 mm
Type de roulementeffet simple
Série511
Cageacier
Poids1,05 kg
Epaisseur25 mm
Vitesse de référence2200 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca83200 N
168,01 € HT
/ unité
201,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.