Burin Bosch 2608690132, Longueur: 250 mm | Poids: 2410 g
Burin pointu SDS-plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608690132
Rubix :0136-5182691
EAN :3165140462792
Documents
Détails articles : BURIN POINTUS SDS-PLUS UE 10
Longueur totale mm: 250
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Poids | 2410 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,32 € HT
/ paquet
199,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

