Burin Facom 263.P25, Longueur: 250 mm | Largeur: 250 mm | Poids: 610 g
263P - Burins avec protection
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :263.P25
Rubix :0139-5000306
EAN :3148511616604



Documents
Détails articles : BURIN AVEC POIGNEE -250MM - 263.P25 - (UC5)
Ce burin 263P de Facom est conçu pour offrir robustesse et fiabilité dans les travaux de burinage intensifs. Fabriqué en acier au chrome vanadium et doté d’une protection de manche de grand diamètre, il garantit une excellente performance et une sécurité renforcée.
Caractéristiques :
Le burin 263P de Facom se distingue par sa conception pensée pour la sécurité et la longévité. Sa lame en acier au chrome vanadium assure une grande résistance à l’usure, tandis que la tête d’impact, durcie à 40 HRC, permet une absorption efficace des chocs. Le tranchant, quant à lui, est traité à 57 HRC pour garantir un burinage net et durable. Le manche, fabriqué en composite plastique et nylon, offre une excellente prise en main grâce à un grip antidérapant. Un capuchon de protection est intégré pour limiter les risques lors de l’impact. Le diamètre de protection de 85 mm autour du manche ajoute une barrière supplémentaire contre les éclats ou les erreurs de trajectoire.
Spécifications :
- Largeur de la lame : 27 mm
- Description longueur de la lame : Régulier
- Type de lame : Bords continus
- Matériau de la lame : Acier au chrome vanadium
- Capuchon de protection : Oui
- Ferrule : Acier
- Grip : Antidérapant
- Matériau de la poignée : Composite plastique et nylon
- Procédé de fabrication de l'axe : Deux pièces
- Sans revêtement
Normes :
Le burin 263P de Facom est conforme à la réglementation européenne avec un marquage CE. Cette certification atteste que l’outil répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par les directives de l’Union européenne pour les équipements de travail.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom conçoit des outils innovants pour les professionnels de l’industrie, de l’automobile et du bâtiment. Marque française reconnue pour sa qualité, Facom s’engage à fournir des solutions fiables et durables. Présente dans plus de 100 pays, elle propose plus de 10 000 références et investit en permanence dans la recherche pour répondre aux besoins les plus exigeants.
Caractéristiques :
Le burin 263P de Facom se distingue par sa conception pensée pour la sécurité et la longévité. Sa lame en acier au chrome vanadium assure une grande résistance à l’usure, tandis que la tête d’impact, durcie à 40 HRC, permet une absorption efficace des chocs. Le tranchant, quant à lui, est traité à 57 HRC pour garantir un burinage net et durable. Le manche, fabriqué en composite plastique et nylon, offre une excellente prise en main grâce à un grip antidérapant. Un capuchon de protection est intégré pour limiter les risques lors de l’impact. Le diamètre de protection de 85 mm autour du manche ajoute une barrière supplémentaire contre les éclats ou les erreurs de trajectoire.
Spécifications :
- Largeur de la lame : 27 mm
- Description longueur de la lame : Régulier
- Type de lame : Bords continus
- Matériau de la lame : Acier au chrome vanadium
- Capuchon de protection : Oui
- Ferrule : Acier
- Grip : Antidérapant
- Matériau de la poignée : Composite plastique et nylon
- Procédé de fabrication de l'axe : Deux pièces
- Sans revêtement
Normes :
Le burin 263P de Facom est conforme à la réglementation européenne avec un marquage CE. Cette certification atteste que l’outil répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par les directives de l’Union européenne pour les équipements de travail.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Facom conçoit des outils innovants pour les professionnels de l’industrie, de l’automobile et du bâtiment. Marque française reconnue pour sa qualité, Facom s’engage à fournir des solutions fiables et durables. Présente dans plus de 100 pays, elle propose plus de 10 000 références et investit en permanence dans la recherche pour répondre aux besoins les plus exigeants.
Points forts
- Lame en acier au chrome vanadium offrant une résistance élevée à l’usure et aux chocs ;
- Tranchant traité à 57 HRC pour une coupe durable et efficace ;
- Tête d’impact à 40 HRC pour limiter l’écrasement de la zone de frappe ;
- Manche avec grip antidérapant pour une tenue en main sécurisée ;
- Protection de 85 mm autour du manche pour une sécurité accrue ;
- Capuchon de protection intégré pour réduire les risques d’éclats ou de blessures.
- Tranchant traité à 57 HRC pour une coupe durable et efficace ;
- Tête d’impact à 40 HRC pour limiter l’écrasement de la zone de frappe ;
- Manche avec grip antidérapant pour une tenue en main sécurisée ;
- Protection de 85 mm autour du manche pour une sécurité accrue ;
- Capuchon de protection intégré pour réduire les risques d’éclats ou de blessures.
Applications
Le burin 263P de Facom est idéal pour les travaux de burinage dans les secteurs du bâtiment, de la maintenance industrielle et des travaux publics. Il convient parfaitement aux opérations de découpe, de rainurage ou d’enlèvement de matériaux sur des surfaces dures. Grâce à sa solidité et à sa protection renforcée, il peut être utilisé en environnement de chantier exigeant, que ce soit pour la maçonnerie, la démolition légère ou les travaux de préparation de surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 250 mm |
| Poids | 610 g |
| Manche | garde |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,84 € HT
/ unité
34,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h