Burin Facom 260.P, Longueur: 250 mm | Largeur: 60 mm | Poids: 630 g
Burin spatulé avec protection
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :260.P
Rubix :0139-5000294
EAN :3148511611005

Documents
Détails articles : BURIN SPECIAL -POIGNEE - 60MM 260.P
Le burin extra-plat spatulé Facom 260.P est conçu pour les travaux de burinage et de découpe nécessitant précision et solidité. Sa fabrication en acier au chrome vanadium assure une bonne résistance et une durée de vie adaptée à un usage professionnel régulier.
Caractéristiques :
Le burin extra-plat spatulé Facom 260.P se distingue par sa qualité de fabrication supérieure et son ergonomie optimisée. Forgé en acier au chrome vanadium, il offre une excellente résistance aux chocs et à l’usure. Son tranchant biseauté, traité à 57 HRC, assure une coupe nette et précise, tandis que la tête d’impact, traitée à 40 HRC, préserve la durée de vie de l’outil en évitant l'effet de champignonnage. Le capuchon de protection intégré renforce la sécurité lors du transport et du stockage. Sa poignée en composite plastique et nylon procure une excellente prise en main et réduit les vibrations lors des frappes répétées. De plus, un col permet de dévier le marteau ou la massette en cas de mauvaise visée, évitant le choc avec les doigts.
Spécifications :
- Référence : 260.P.
- Type : burin extra-plat biseauté.
- Largeur de lame : 60 mm.
- Longueur totale : 250 mm.
- Matériau de la lame : acier au chrome vanadium.
- Dureté du tranchant : 57 HRC.
- Dureté de la tête d’impact : 40 HRC.
- Diamètre de la protection : 85 mm.
- Matériau de la poignée : composite plastique et nylon.
- Type de lame : forgée.
- Finition : laqué rouge.
- Capuchon de protection : oui.
- Réaffûtable : oui (à la meule).
- Poids net : 630 g.
Caractéristiques :
Le burin extra-plat spatulé Facom 260.P se distingue par sa qualité de fabrication supérieure et son ergonomie optimisée. Forgé en acier au chrome vanadium, il offre une excellente résistance aux chocs et à l’usure. Son tranchant biseauté, traité à 57 HRC, assure une coupe nette et précise, tandis que la tête d’impact, traitée à 40 HRC, préserve la durée de vie de l’outil en évitant l'effet de champignonnage. Le capuchon de protection intégré renforce la sécurité lors du transport et du stockage. Sa poignée en composite plastique et nylon procure une excellente prise en main et réduit les vibrations lors des frappes répétées. De plus, un col permet de dévier le marteau ou la massette en cas de mauvaise visée, évitant le choc avec les doigts.
Spécifications :
- Référence : 260.P.
- Type : burin extra-plat biseauté.
- Largeur de lame : 60 mm.
- Longueur totale : 250 mm.
- Matériau de la lame : acier au chrome vanadium.
- Dureté du tranchant : 57 HRC.
- Dureté de la tête d’impact : 40 HRC.
- Diamètre de la protection : 85 mm.
- Matériau de la poignée : composite plastique et nylon.
- Type de lame : forgée.
- Finition : laqué rouge.
- Capuchon de protection : oui.
- Réaffûtable : oui (à la meule).
- Poids net : 630 g.
Points forts
- Durabilité élevée : acier au chrome vanadium trempé assurant une longue durée de vie, même sous forte contrainte.
- Sécurité renforcée : protection de manche de 85 mm évitant toute frappe accidentelle sur les doigts pendant l’utilisation.
- Confort d’utilisation : poignée ergonomique en composite réduisant la fatigue et améliorant la précision des gestes.
- Performance constante : traitement thermique différencié pour un tranchant durable et une tête d’impact résistante.
- Sécurité renforcée : protection de manche de 85 mm évitant toute frappe accidentelle sur les doigts pendant l’utilisation.
- Confort d’utilisation : poignée ergonomique en composite réduisant la fatigue et améliorant la précision des gestes.
- Performance constante : traitement thermique différencié pour un tranchant durable et une tête d’impact résistante.
Applications
Ce burin est conçu pour les travaux de burinage, de démoulage, de décrochage ou de découpes de matériaux tels que le métal, la pierre, le béton ou les enduits. Il convient parfaitement aux professionnels du bâtiment, aux artisans, aux ateliers de maintenance industrielle et aux mécaniciens.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Poids | 630 g |
| Type | flat blade chisel |
| Manche | protection de l'environnement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,49 € HT
/ unité
67,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
