Burin Roebuck 5103005, Longueur: 300 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 605 g
Burins plats
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4968901
Roebuck :5103005
Rubix :R600-5309965
EAN :3660338342127

Documents
Détails articles : BURIN PLAT 300MM
Acier chrome-vanadium trempé.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Poids | 605 g |
| Manche | acier chrome vanadium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,46 € HT
/ unité
20,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h