Burin Roebuck 5103002, Longueur: 175 mm | Largeur: 21 mm | Poids: 257 g

Burins plats

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :5103002
Rubix :R600-5309962
EAN :3660338342097
BURIN PLAT 175MM

Résumé technique

Longueur175 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURIN PLAT 175MM


Acier chrome-vanadium trempé.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.

Informations techniques


Attributs
Longueur175 mm
Largeur21 mm
Poids257 g
Mancheacier chrome vanadium
9,40 € HT
/ unité
11,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h