Burin Roebuck 5103014, Longueur: 240 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 330 g
Burin plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :827965
Roebuck :5103014
Rubix :R600-5309974
EAN :3660338342219

Documents
Détails articles : BURIN 240MM
Norme : DIN 7255
Acier chrome-vanadium trempé. Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant polie, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre
Acier chrome-vanadium trempé. Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant polie, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Poids | 330 g |
| Manche | acier chrome vanadium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,52 € HT
/ unité
17,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h