Burin Roebuck 5103001, Longueur: 150 mm | Largeur: 18 mm | Poids: 177 g

Burins plats

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :4968899
Roebuck :5103001
Rubix :R600-5309961
EAN :3660338342080
BURIN PLAT 150MM

Résumé technique

Longueur150 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURIN PLAT 150MM


Acier chrome-vanadium trempé.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Largeur18 mm
Poids177 g
Mancheacier chrome vanadium
7,84 € HT
/ unité
9,41 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h