Burin Facom 259.P, Longueur: 235 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 400 g
Burin extra-plat avec protection
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :259.P
Rubix :0139-5000293
EAN :3148511610305

Documents
Détails articles : BURIN EXTRA-PLAT-POIGNEE - 26MM 259.P
Pensé pour les professionnels qui n’acceptent aucun compromis, le burin extra-plat avec manche Facom combine puissance, précision et sécurité. Sa lame tranchante et son manche protecteur en font un allié sur tous les chantiers.
Caractéristiques :
La lame forgée en acier chrome vanadium du burin 259P de Facom est spécialement traitée pour offrir une résistance accrue à l'usure. Grâce à une dureté de 57 HRC sur le tranchant et de 40 HRC sur la tête de frappe, il garantit une performance durable et une grande sécurité d’utilisation. Sa largeur de 26 mm permet une pénétration précise dans les matériaux, tandis que son manche ergonomique en plastique composite et nylon assure une prise en main confortable et sécurisée, même lors d’utilisations prolongées. Le diamètre de 85 mm de la protection de manche protège efficacement les mains contre les impacts directs, rendant l’outil parfaitement adapté aux frappes répétées.
Spécifications :
- Référence Facom : 259P.
- Largeur de lame : 26 mm.
- Longueur totale : 235 mm.
- Poids net : 400 grammes.
- Matériau de la lame : acier au chrome vanadium.
- Traitement thermique : 57 HRC sur le tranchant, 40 HRC sur la tête de frappe.
- Type de lame : lame forgée.
- Manche : composite plastique et nylon.
- Diamètre de protection du manche : 85 mm.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique dans le domaine de l'outillage professionnel depuis 1918. Reconnue pour la qualité, la fiabilité et l'innovation de ses produits, Facom propose des solutions techniques avancées destinées aux professionnels de l'industrie, de l'automobile, de la maintenance et de la construction. Aujourd'hui intégrée au groupe Stanley Black & Decker, Facom continue de se démarquer avec plus de 10 000 références produits, un engagement fort en faveur de la durabilité, et une présence mondiale dans plus de 100 pays.
Caractéristiques :
La lame forgée en acier chrome vanadium du burin 259P de Facom est spécialement traitée pour offrir une résistance accrue à l'usure. Grâce à une dureté de 57 HRC sur le tranchant et de 40 HRC sur la tête de frappe, il garantit une performance durable et une grande sécurité d’utilisation. Sa largeur de 26 mm permet une pénétration précise dans les matériaux, tandis que son manche ergonomique en plastique composite et nylon assure une prise en main confortable et sécurisée, même lors d’utilisations prolongées. Le diamètre de 85 mm de la protection de manche protège efficacement les mains contre les impacts directs, rendant l’outil parfaitement adapté aux frappes répétées.
Spécifications :
- Référence Facom : 259P.
- Largeur de lame : 26 mm.
- Longueur totale : 235 mm.
- Poids net : 400 grammes.
- Matériau de la lame : acier au chrome vanadium.
- Traitement thermique : 57 HRC sur le tranchant, 40 HRC sur la tête de frappe.
- Type de lame : lame forgée.
- Manche : composite plastique et nylon.
- Diamètre de protection du manche : 85 mm.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique dans le domaine de l'outillage professionnel depuis 1918. Reconnue pour la qualité, la fiabilité et l'innovation de ses produits, Facom propose des solutions techniques avancées destinées aux professionnels de l'industrie, de l'automobile, de la maintenance et de la construction. Aujourd'hui intégrée au groupe Stanley Black & Decker, Facom continue de se démarquer avec plus de 10 000 références produits, un engagement fort en faveur de la durabilité, et une présence mondiale dans plus de 100 pays.
Points forts
- Excellente durabilité : acier traité thermiquement pour une longue durée de vie et une résistance à l'usure accrue.
- Protection et confort renforcés : manche ergonomique avec capuchon et large protection de 85 mm pour une sécurité optimale.
- Précision de travail : lame extra-plate de 26 mm pour des applications de découpes nettes et contrôlées.
- Protection et confort renforcés : manche ergonomique avec capuchon et large protection de 85 mm pour une sécurité optimale.
- Précision de travail : lame extra-plate de 26 mm pour des applications de découpes nettes et contrôlées.
Applications
Le burin extra-plat avec manche Facom est idéal pour les travaux de burinage là où la précision est essentielle. Il est couramment utilisé dans les ateliers de maintenance industrielle, sur les chantiers de construction, et dans le secteur automobile pour retirer des revêtements, démonter des pièces collées ou encore effectuer des découpes fines.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 235 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Poids | 400 g |
| Type | flat blade chisel |
| Manche | garde |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,70 € HT
/ unité
30,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
