Burin Roebuck 5103004, Longueur: 250 mm | Largeur: 25 mm | Poids: 490 g

Burins plats

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :4968891
Roebuck :5103004
Rubix :R600-5309964
EAN :3660338342110
BURIN PLAT 250MM

Résumé technique

Longueur250 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURIN PLAT 250MM


Acier chrome-vanadium trempé.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Largeur25 mm
Poids490 g
Mancheacier chrome vanadium
16,94 € HT
/ unité
20,33 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
16,94 € HT / unité
6 et plus
15,28 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h