Burin Atlas Copco 3085 0321 01, Longueur: 200 mm | Largeur: 10 mm | Poids: 60 g
Burin Plat
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :3085 0321 01
Rubix :3075-5141867
Fabricant :3085032101

Détails articles : BURIN 3085032101
Collerette ronde ISO /17,3 mm / Ebauche
Applications
Les burins Atlas Copco offrent une excellente qualité et sont disponibles sous différentes formes et dimensions. Ces burins sont fabriqués en utilisant différents matériaux / méthodes au lieu de l'acier durci ordinaire.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 10 mm |
| Poids | 60 g |
| Type | burin plat en carbure de tungstène |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,32 € HT
/ unité
307,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
