Burin Roebuck 5103015, Longueur: 241 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 295 g

Burin plat coudé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :845638
Roebuck :5103015
Rubix :R600-5309975
EAN :3660338342226
BURIN COUDE 240MM

Résumé technique

Longueur241 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURIN COUDE 240MM


Norme: DIN 7255
Acier chrome-vanadium trempé.
Dureté entre 54 et 58 HRC (réaffutage possible).
Tête de frappe trempée afin de réduire les risques d'éclats.
Tranchant poli, corps avec peinture de qualité.
Adapté au travail du métal et de la pierre.

Informations techniques


Attributs
Longueur241 mm
Largeur26 mm
Poids295 g
Mancheacier chrome-vanadium
22,54 € HT
/ unité
27,05 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
22,54 € HT / unité
5 à 9
20,99 € HT / unité
10 et plus
19,67 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h