Burin Facom 259, Longueur: 235 mm | Largeur: 26 mm | Poids: 240 g
Burins extra-plat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :259
Rubix :0139-5000292
EAN :3148511610008

Documents
Détails articles : BURIN EXTRA-PLAT - 26MM - 259 - (UC10/US50)
Le burin extra-plat Facom référence 259 est idéal pour les travaux de burinage fin et les interventions sur des surfaces réduites.
Caractéristiques :
Ce burin extra-plat est fabriqué à partir d’acier forgé au chrome vanadium, un matériau reconnu pour sa solidité et sa résistance aux déformations. Le tranchant est traité à 57 HRC pour garantir une coupe nette et durable, tandis que la tête d’impact est traitée à 40 HRC pour mieux absorber les chocs répétés et éviter les déformations. Sa largeur de lame de 26 mm le rend idéal pour les découpes de précision, les reprises de tôlerie, le dégarnissage de joints, le décollement de revêtements, ou encore la suppression de résidus tenaces sur surfaces dures. Son format compact et l’absence de manche permettent une prise en main directe, optimisant le contrôle de l’outil pour les interventions minutieuses.
Spécifications :
- Référence produit : 259.
- Largeur de lame : 26 mm.
- Longueur totale : 235 mm.
- Poids net : 0,24 kg.
- Matériau : acier forgé chrome vanadium.
- Dureté tranchant : 57 HRC.
- Dureté tête d’impact : 40 HRC.
- Modèle : sans manche.
- Finition : laqué rouge.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique fondée en 1918, spécialisée dans la conception et la fabrication d’outillage à main pour les professionnels de l’industrie, de l’automobile et du bâtiment. Avec plus de 100 ans d’expérience et une présence dans plus de 100 pays, Facom est reconnue pour la fiabilité de ses produits, leur durée de vie, et leur ergonomie. La marque fait partie du groupe Stanley Black & Decker, et poursuit une stratégie d’innovation constante au service des professionnels, avec un catalogue de plus de 10 000 références.
Caractéristiques :
Ce burin extra-plat est fabriqué à partir d’acier forgé au chrome vanadium, un matériau reconnu pour sa solidité et sa résistance aux déformations. Le tranchant est traité à 57 HRC pour garantir une coupe nette et durable, tandis que la tête d’impact est traitée à 40 HRC pour mieux absorber les chocs répétés et éviter les déformations. Sa largeur de lame de 26 mm le rend idéal pour les découpes de précision, les reprises de tôlerie, le dégarnissage de joints, le décollement de revêtements, ou encore la suppression de résidus tenaces sur surfaces dures. Son format compact et l’absence de manche permettent une prise en main directe, optimisant le contrôle de l’outil pour les interventions minutieuses.
Spécifications :
- Référence produit : 259.
- Largeur de lame : 26 mm.
- Longueur totale : 235 mm.
- Poids net : 0,24 kg.
- Matériau : acier forgé chrome vanadium.
- Dureté tranchant : 57 HRC.
- Dureté tête d’impact : 40 HRC.
- Modèle : sans manche.
- Finition : laqué rouge.
Informations sur la marque :
Facom est une marque française emblématique fondée en 1918, spécialisée dans la conception et la fabrication d’outillage à main pour les professionnels de l’industrie, de l’automobile et du bâtiment. Avec plus de 100 ans d’expérience et une présence dans plus de 100 pays, Facom est reconnue pour la fiabilité de ses produits, leur durée de vie, et leur ergonomie. La marque fait partie du groupe Stanley Black & Decker, et poursuit une stratégie d’innovation constante au service des professionnels, avec un catalogue de plus de 10 000 références.
Points forts
- Tranchant haute durabilité grâce à un traitement thermique à 57 HRC.
- Tête d’impact renforcée pour une meilleure absorption des chocs.
- Finition laquée rouge pour une meilleure visibilité et identification rapide dans l’atelier.
- Tête d’impact renforcée pour une meilleure absorption des chocs.
- Finition laquée rouge pour une meilleure visibilité et identification rapide dans l’atelier.
Applications
Le burin extra-plat Facom est conçu pour les applications de burinage de précision dans les environnements industriels, la maintenance, les travaux de décapage ou d’enlèvement de matériaux. Il est particulièrement utile pour les techniciens de maintenance, les mécaniciens, et les artisans du bâtiment qui opèrent sur des zones difficiles d’accès. Son format sans manche en fait un outil de prédilection pour les travaux où le contrôle du geste et la finesse du burinage sont essentiels.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 235 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Poids | 240 g |
| Type | ciseau extra plat. |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le burin extra-plat Facom 259 mesure 235 mm de longueur et sa lame fait 26 mm de large.
Le burin extra-plat Facom 259 est en acier forgé au chrome vanadium, traité 57 HRC sur le tranchant et 40 HRC sur la tête d'impact.
Le burin extra-plat Facom 259 affiche un poids net de 0,24 kg.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
17,49 € HT
/ unité
20,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
